176.014-6 T-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, G1/4 a. Ø6mm
T-Mehrfachverteiler Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:176.014-6
Rubix:340820
Hersteller:109748
EAN:4047322200301




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 außen (bu) |
Dokumente
Produktdetails : 176.014-6 T-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, G1/4 a. Ø6mm
T-Mehrfachverteiler Blaue Serie , 4-fach, drehbar, G 1/4 a., für Schl.-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 56 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/4 außen (bu) |
| Profil | t-mehrfachverteiler, 4-fach, drehbar |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 6 mm |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage