4005084383 Standard-Adapter 9,5 mm 6-kant für Lochsägen ab 32 mm
Systemzubehör für Diamant-Lochsägen
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4932479466
Rubix:3671595
Hersteller:4932479466
EAN:4058546372606
Produktdetails : 4005084383 Standard-Adapter 9,5 mm 6-kant für Lochsägen ab 32 mm
Schnecke 32 - 210 mm / Innensechskant 9,5 - 1 Stück
Technische Informationen
Attribute
| Typ | lochsägedorn |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


