896512 Pilotbohrer mit 75mm Schaft Ø 6.4mm

Lochsägedorn

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:896512
Rubix:3321076
EAN:3660338488535
896512 Pilotbohrer mit 75mm Schaft Ø 6.4mm

Technische Zusammenfassung

Typpilotbohrer 75mm dicke 6mm

Produktdetails : 896512 Pilotbohrer mit 75mm Schaft Ø 6.4mm


Pilotbohrer

Anwendungen

Material: Metall, Edelstahl, Alu, Plastik, Holz...

Technische Informationen


Attribute
Typpilotbohrer 75mm dicke 6mm
10,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
11,90 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen