9727220580 Lochsäge HM MBS 58mm für Materialstärke bis 10mm

Lochsäge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:27220580, 9727220580
Rubix:1556924
Hersteller:4317784270700
EAN:4317784270700
9727220580 Lochsäge MBS HM 58,0mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 9727220580 Lochsäge HM MBS 58mm für Materialstärke bis 10mm


Lochsäge HM MBS 58mm FORMAT
HM-Lochsäge, MBS Ausführung: Stabile Konstruktion mit axial und radial geschliffenem Spezialschliff für optimale Schnittergebnisse. Auswechselbarer Zentrierbohrer für verlauffreies Anbohren ohne Ankörnen. Anwendung: Einsetzbar auf Hand-, Magnet- und Säulenbohrmaschinen. Bei Säulenbohrmaschinen nur manuellen Vorschub verwenden. MBS. Mit Auswurffeder, zum Entfernen des Kerns und Schutz der HM-Zähne beim Anbohren. Für Materialstärken bis 10 mm (mehrfaches Absetzen und Entleeren der Späne bei Materialstärken über 6 mm notwendig). Ab Ø 37 mm mit spezialgehärtetem Aufnahmehalter zum Auffangen der Torsionskräfte. Für mehr Stabilität sollte ab Ø 37 mm der MK-Aufnahmehalter eingesetzt werden. Verbessertes Schneidverhalten, hohe Schneidleistung und Standzeit durch weiterentwickelte Schneidengeometrie. Für Flachmaterial, aber auch zum Einsatz auf Rohrmaterial und gewölbten Flächen.

Technische Informationen


Attribute
Typlochsäge
Zolltarifcode82075050
101,65 exkl. MwSt.
/ Stück
120,96 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std