9727130008 Lochsägen-Satz HSSBi Installateur 16-67mm
Lochsäge.Stz-HSSBi
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:27130008, 9727130008
Rubix:1556835
Hersteller:4317784141802
EAN:4317784141802

Produktdetails : 9727130008 Lochsägen-Satz HSSBi Installateur 16-67mm
Lochsägen-Satz HSSBi Installateur 16-67mm FORMAT
Lochsägen-Satz HSS-Bimetall Ausführung: Bimetallkonstruktion für höchste Sicherheit, Verschleißfestigkeit und Präzision. Kein Bruch auch bei erhöhter Belastung. Combi-Verzahnung 4/6 Zähne pro Zoll für einen schwingungsarmen Lauf in Material ab 2 mm. Mit solider Grundplatte für mehr Gewindegänge, dadurch erhöhte Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit. Die seitlichen Schlitze erleichtern das Entfernen der Kerne. Schnitttiefe 38 mm. Lieferung im Kunststoffkoffer. Anwendung: Für großkalibrige, genaue Bohrungen beispielweise für Rohrdurchführungen im Lüftungsbau, Automobilbau oder in der Anlagentechnik. Einsetzbar auf Bohrmaschinen und leistungsstarken Akkubohrschraubern. HSS. Für den universellen Einsatz und Stähle bis 850 N/mm². Satzinhalt: 8 Lochsägen, Ø 16; 19; 24; 29; 38; 44; 57; 67 mm 2 Aufnahmeschäfte 2 Zentrierbohrer
Lochsägen-Satz HSS-Bimetall Ausführung: Bimetallkonstruktion für höchste Sicherheit, Verschleißfestigkeit und Präzision. Kein Bruch auch bei erhöhter Belastung. Combi-Verzahnung 4/6 Zähne pro Zoll für einen schwingungsarmen Lauf in Material ab 2 mm. Mit solider Grundplatte für mehr Gewindegänge, dadurch erhöhte Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit. Die seitlichen Schlitze erleichtern das Entfernen der Kerne. Schnitttiefe 38 mm. Lieferung im Kunststoffkoffer. Anwendung: Für großkalibrige, genaue Bohrungen beispielweise für Rohrdurchführungen im Lüftungsbau, Automobilbau oder in der Anlagentechnik. Einsetzbar auf Bohrmaschinen und leistungsstarken Akkubohrschraubern. HSS. Für den universellen Einsatz und Stähle bis 850 N/mm². Satzinhalt: 8 Lochsägen, Ø 16; 19; 24; 29; 38; 44; 57; 67 mm 2 Aufnahmeschäfte 2 Zentrierbohrer
Technische Informationen
Attribute
| Typ | lochsägen-satz |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82029980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
