GN669-28-200-B-SW Rohrgriff, Montage von der Bedienseite, Aluminium
Systemgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 669-28-200-B-SW
Rubix:359790
Hersteller:GN 669-28-200-B-SW
EAN:4045525350274





Produktdetails : GN669-28-200-B-SW Rohrgriff, Montage von der Bedienseite, Aluminium
Systemgriffe GN 669 zeichnen sich aufgrund der Verbindung Griffrohr / Grifffuß durch eine hohe Stabilität aus. Bei Form B (Montage von der Bedienungsseite) sind die Befestigungsschrauben verdeckt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 240 g |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 28 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
