K0682.216 Kreuzgriff, Form:C, Grauguss
Kreuzgriffe aus Grauguss, kunststoffbeschichtet nach DIN 6335 Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0682.216
Rubix:326325
EAN:4059245041596



Dokumente
Produktdetails : K0682.216 Kreuzgriff, Form:C, Grauguss
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Grauguss GJL 200. | AUSFÜHRUNG: kunststoffbeschichtet. | HINWEIS: Orange RAL 2004, schwarz RAL 9005 matt.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 351 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage