770XH-400-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:770 XH 400
Rubix:1577068
Hersteller:925753077
EAN:5412571226546
770XH-400-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilxh
Wirklänge77 ''
Riemenbreite101,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 770XH-400-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für konventionelle Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Das Anwendungsspektrum reicht von Miniantrieben (Computerdrucker) bis zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieraufgaben.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxh
Wirklänge77 ''
Riemenbreite101,6 mm
Zahnteilung22,22 mm
Werkstoffchloropren (kern);fiberglas (zugträger);nylon (gewebeüberzug);neopren (körper)
Anzahl Zähne88
Höhe11,4 mm
Wirklänge (mm)1955,8 mm
Zolltarifcode40103900
391,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
466,46 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen