420H-MM-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP Wickel GATES
Synchronen PowerGrip-Zahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:420 H 1800
Rubix:1577385
Hersteller:925453491
EAN:5412571217445



Produktdetails : 420H-MM-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP Wickel GATES
Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre konventionellen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computer-Drucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Die klassischen synchronen PowerGrip-Zahnriemen von Gates bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 42 '' |
| Riemenbreite | 457 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 84 |
| Höhe | 4 mm |
| Wirklänge (mm) | 1066,8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,20 € exkl. MwSt.
/ Millimeter
1,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std