270H-MM-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP Wickel GATES
Synchronen PowerGrip-Zahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:270-H
Rubix:1577322
EAN:5412571214147



Produktdetails : 270H-MM-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP Wickel GATES
Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre konventionellen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computer-Drucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Die klassischen synchronen PowerGrip-Zahnriemen von Gates bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 27 '' |
| Riemenbreite | 290 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 54 |
| Höhe | 4 mm |
| Wirklänge (mm) | 685,8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
632,79 € exkl. MwSt.
/ 711 Millimeter
753,02 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
