1460H-300-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Synchronen PowerGrip-Zahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:1460 H 300
Rubix:1576311
Hersteller:927754053
EAN:5412571264050

Produktdetails : 1460H-300-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre konventionellen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computer-Drucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 146 '' |
| Riemenbreite | 76,2 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 292 |
| Höhe | 4 mm |
| Wirklänge (mm) | 3708,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.411,36 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
1.679,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage