1250H-075-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:1250 H 075
Rubix:1576235
Hersteller:925741125
EAN:5412571225259
1250H-075-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilh
Wirklänge125 ''
Riemenbreite19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1250H-075-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre konventionellen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computer-Drucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Die klassischen synchronen PowerGrip-Zahnriemen von Gates bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Profilh
Wirklänge125 ''
Riemenbreite19,05 mm
Zahnteilung12,7 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne250
Höhe4 mm
Wirklänge (mm)3175 mm
Zolltarifcode40103900
73,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,98 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage