1000H-200-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:1000 H 200
Rubix:1576136
Hersteller:925744100
EAN:5412571225976
1000H-200-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Zusammenfassung
Profilh
Wirklänge100 ''
Riemenbreite50,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1000H-200-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre konventionellen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computer-Drucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Die klassischen synchronen PowerGrip-Zahnriemen von Gates bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Profilh
Wirklänge100 ''
Riemenbreite50,8 mm
Zahnteilung12,7 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne200
Höhe4 mm
Wirklänge (mm)2540 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,83 exkl. MwSt.
/ Stück
197,34 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage