310H-150-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:310 H 150
Rubix:1576627
Hersteller:927741810
EAN:5412571238501
310H-150-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Zusammenfassung
Profilh
Wirklänge31 ''
Riemenbreite38,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 310H-150-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre konventionellen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computer-Drucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilh
Wirklänge31 ''
Riemenbreite38,1 mm
Zahnteilung12,7 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne62
Höhe4 mm
Wirklänge (mm)787,4 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,38 exkl. MwSt.
/ Stück
57,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage