300H-300-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:300 H 300
Rubix:1576615
Hersteller:925745030
EAN:5412571226041
300H-300-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilh
Wirklänge30 ''
Riemenbreite76,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 300H-300-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre konventionellen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computer-Drucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilh
Wirklänge30 ''
Riemenbreite76,2 mm
Zahnteilung12,7 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne60
Höhe4 mm
Wirklänge (mm)762 mm
Zolltarifcode40103900
94,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,93 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage