420L-MM-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP Wickel GATES
Synchronen PowerGrip-Zahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:420-L
Rubix:1577386
EAN:5412571213829




Produktdetails : 420L-MM-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP Wickel GATES
Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in OE-Qualität für Ihre herkömmlichen Antriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen etc.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Die klassischen synchronen PowerGrip-Zahnriemen von Gates bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | l |
|---|---|
| Wirklänge | 42 '' |
| Riemenbreite | 711 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Werkstoff | glasfaser (zugstrang);nylon;gummi |
| Anzahl Zähne | 112 |
| Höhe | 3,5 mm |
| Wirklänge (mm) | 1066,8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,10 € exkl. MwSt.
/ Millimeter
1,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std