169L-050-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:169 L 050
Rubix:1576372
Hersteller:927740032
EAN:5412571233568
169L-050-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profill
Wirklänge16,9 ''
Riemenbreite12,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 169L-050-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in OE-Qualität für Ihre herkömmlichen Antriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen etc.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profill
Wirklänge16,9 ''
Riemenbreite12,7 mm
Zahnteilung9,52 mm
Werkstoffglasfaser (zugträger);neopren (körper);nylon (zahnauflage)
Anzahl Zähne45
Höhe3,5 mm
Wirklänge (mm)429,26 mm
Zolltarifcode40103900
10,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,67 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage