45X58X10 N100 NBR 90 109 -IV- Nutring Reihe N100 Industry Pack
Symmetrische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:045X058X10 N100 NBR 90 109
Rubix:3216474
Hersteller:045X058X10 N100 NBR 90 109

Produktdetails : 45X58X10 N100 NBR 90 109 -IV- Nutring Reihe N100 Industry Pack
Symmetrisch Scharfe, gestochene Dichtkante
Nutring N 100 90 NBR 109
Stärken
Breiter Einsatzbereich
Anwendungen
Die einfachwirkende Kolben- beziehungsweise Stangendichtung der Reihe AU N 100 von Freudenberg ist vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf einsetzbar. Sie findet insbesondere bei Standardzylindern sowie Spezialzylindern Einsatz. Ebenso anwendbar ist die Dichtung im Bereich von Landmaschinen, Spritzgießmaschinen sowie bei Ladebordwänden und forstwirtschaftlichen Geräten. Voraussetzung für eine einwandfreie Funktionsweise der Dichtung ist eine sorgfältige Montage. Durch den Einbau von Gegenringen kann die Funktionssicherheit erhöht werden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Werkstoff | 90 nbr 109 |
| Ausführung | n100 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.553,67 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
1.848,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
