Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:N 205 X 230 X 15 X 12,50 90 NBR 109
Rubix:3216253
Hersteller:17172


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 205 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Höhe | 15 mm |
Produktdetails : 205X230X15 N NBR 90 109 Nutring Reihe N
Symmetrisch Plan gestochene Dichtkante
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 205 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Werkstoff | 90 nbr 109 |
| Ausführung | n |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen