Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:17142
Rubix:3216250
Hersteller:N 170,00 210,00 20,00 109


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Höhe | 20 mm |
Produktdetails : 170X210X20 N NBR 90 109 Nutring Reihe N
Symmetrisch Plan gestochene Dichtkante
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Werkstoff | 90 nbr 109 |
| Ausführung | n |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen