Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421350
Rubix:34605
Hersteller:40421350

Produktdetails : 7X15X5 N NBR 90 109 Nutring Reihe N
Symmetrisch Plan gestochene Dichtkante
Nutring N 1 90 NBR 109
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Werkstoff | 90 nbr 109 |
| Ausführung | n |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,38 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
55,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
