SY7120-5DZ-C10F-Q Ventil, elektrisch betätigt

SY7000 Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:SY7120-5DZ-C10F-Q
Rubix:2191070
Hersteller:00092227
EAN:3618036166231
SY7120-5DZ-C10F-Q Ventil, elektrisch betätigt
Technische Zusammenfassung
Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : SY7120-5DZ-C10F-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die SY-Serie bietet eine hohe Durchflusskapazität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und einer kompakten Bauweise. Die SY ist in Ausführungen für den Karosseriebau oder für die Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder als Mehrfachmontage verwendet werden.
SY7000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht120 g
Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,04 exkl. MwSt.
/ Stück
95,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage