SY5160-5LOU-C6-Q Ventil, elektrisch betätigt

SY5000 Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:SY5160-5LOU-C6-Q
Rubix:2119487
Hersteller:SY5160-5LOU-C6-Q
EAN:3618036177657
SY5160-5LOU-C6-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SY5160-5LOU-C6-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die SY-Serie bietet eine hohe Durchflusskapazität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und einer kompakten Bauweise. Die SY ist in Ausführungen für den Karosseriebau oder für die Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder als Mehrfachmontage verwendet werden.
SY5000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht92 g
Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom469 l/min
HerkunftslandJP
70,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,47 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen