SWEATSHIRT MIKRALINAR ROT S PP6242020S, Interlock-3-Lagen-Laminat 100% PES, 260 g/m²
Sweatshirt MIKRALINAR®
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:475-002-004
Rubix:2689848
Hersteller:0475002004
EAN:4045981049385

Produktdetails : SWEATSHIRT MIKRALINAR ROT S PP6242020S, Interlock-3-Lagen-Laminat 100% PES, 260 g/m²
Besonders strapazierfähig, mit rundem Halsausschnitt
● Material: MikraLinar®, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 300 g/m²
● Passform: Comfort Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: MikraLinar®, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 300 g/m²
● Passform: Comfort Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
rot, Größe S
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | rot |
|---|---|
| Größe | s |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Farbe
Größe
s
