SWEATSHIRT MIKRALINAR WS M PP6242051M, Single-Jersey 50% Baumw., 50% PES, 190 g/m²
Sweatshirt MIKRALINAR®
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:475-001-005
Rubix:2689839
Hersteller:0475001005
EAN:4045981049293

Produktdetails : SWEATSHIRT MIKRALINAR WS M PP6242051M, Single-Jersey 50% Baumw., 50% PES, 190 g/m²
Besonders strapazierfähig, mit rundem Halsausschnitt
● Material: MikraLinar®, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 300 g/m²
● Passform: Comfort Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: MikraLinar®, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 300 g/m²
● Passform: Comfort Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
weiß, Größe M
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | m |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
m
