9746860250 Syphon-Greifzange mit Backen verchromt 250mm
Syphon-Greifzange
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:716B0250, 9746860250
Rubix:1546733
Hersteller:9746860250
Produktdetails : 9746860250 Syphon-Greifzange mit Backen verchromt 250mm
Syphon-Greifzange mit Backen verchromt 250mm KNIPEX
Siphon-Greifzange Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, verchromt, 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk. Anwendung: Ideal zum Anziehen und Lösen von Siphons, Ölfiltern, Kunststoffrohren, runden Überwurfmuttern und Connectoren bis zu Ø 80 mm. Mit auswechselbaren 2-Komponenten-Kunststoffbacken, für empfindliche Oberflächen.
Siphon-Greifzange Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, verchromt, 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk. Anwendung: Ideal zum Anziehen und Lösen von Siphons, Ölfiltern, Kunststoffrohren, runden Überwurfmuttern und Connectoren bis zu Ø 80 mm. Mit auswechselbaren 2-Komponenten-Kunststoffbacken, für empfindliche Oberflächen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std