Referenzen
Rubix-DE:51790160, 9528140160
Rubix:1093092
Hersteller:9528140160
Produktdetails : 9528140160 Langbeckzange Form3 VDE 160mm
Langbeckzange Form3 VDE 160mm KNIPEX
VDE-Langbeckzange Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, lange, runde Backen, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, Greifflächen glatt. Mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung.
VDE-Langbeckzange Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, lange, runde Backen, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, Greifflächen glatt. Mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std