Referenzen
Optibelt:XPC 2650 XEP
Rubix:2020191
Hersteller:1014696
EAN:4044978162274

Produktdetails : XPC2650 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt
Der neue wartungsfreie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ist einer der leistungsfähigsten Antriebsriemen auf dem Markt. Die innovative Konstruktion des optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S eröffnet neue Spielräume in der Konstruktion kraftschlüssiger Antriebe, selbst auf kleinsten Scheibendurchmessern, in extremen Temperaturbereichen und bei höchsten Drehzahlen.
XPC 2650 XEP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 726,10 g |
|---|---|
| Profil | xpc |
| Richtlänge | 2650 mm |
| Außenlänge | 2680 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 18 mm |
| Innenlänge | 2567 mm |
| Werkstoff | polyester |
| Querschnitt | 22,0x18 |
| 16,50 mm | |
| 2650 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen