XPZ1700 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

XPZ750 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:XPZ1700/3VX670 QUAD-POWER 4
Rubix:1900460
Hersteller:964301700
EAN:5414465969188
XPZ1700 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
brand logo
Technische Zusammenfassung
Profilxpz
Richtlänge1700 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPZ1700 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4


Keilriemen Quad Power 4, XPZ750 QUAD POWER 4
Durch den Einsatz einer innovativen Zugträger-Technologie mit minimaler Dehnung sind die flankenoffenen Quad-Power® 4 Keilriemen von Gates wartungsfrei. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad-Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Diese neue Generation von WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen ist auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt, wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparaturen und Austauscharbeiten vermieden werden.

Technische Informationen


Attribute
Profilxpz
Richtlänge1700 mm
Obere Breite10 mm
Höhe8 mm
Innenlänge1662 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,29 exkl. MwSt.
/ Stück
17,01 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen