Referenzen
Optibelt:3VX 900 XEP
Rubix:2020219
Hersteller:1013844
EAN:4044978162502

Produktdetails : 3VX900 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt
Der neue wartungsfreie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ist einer der leistungsfähigsten Antriebsriemen auf dem Markt. Die innovative Konstruktion des optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S eröffnet neue Spielräume in der Konstruktion kraftschlüssiger Antriebe, selbst auf kleinsten Scheibendurchmessern, in extremen Temperaturbereichen und bei höchsten Drehzahlen.
3VX 900 XEP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 125,73 g |
|---|---|
| Profil | 3vx |
| Richtlänge | 900 mm |
| Außenlänge | 2286 mm |
| Obere Breite | 9 mm |
| Höhe | 8,5 mm |
| 8,50 mm | |
| 2286 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen