XPZ2650 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt

SUPER XE-POWER PRO M=S

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:XPZ 2650 XEP
Rubix:2020072
Hersteller:XPZ 2650XEAX
EAN:4044978162403
XPZ2650 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilxpz
Richtlänge2650 mm
Außenlänge2663 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPZ2650 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt


Der neue wartungsfreie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ist einer der leistungsfähigsten Antriebsriemen auf dem Markt. Die innovative Konstruktion des optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S eröffnet neue Spielräume in der Konstruktion kraftschlüssiger Antriebe, selbst auf kleinsten Scheibendurchmessern, in extremen Temperaturbereichen und bei höchsten Drehzahlen.
XPZ 2650 XEP

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht153,70 g
Profilxpz
Richtlänge2650 mm
Außenlänge2663 mm
Obere Breite9,7 mm
Höhe8 mm
Innenlänge2612 mm
Werkstoffpolyester
Querschnitt9,7x8
8,50 mm
2650 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,49 exkl. MwSt.
/ Stück
27,95 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std