XPZ812P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen, DIN 7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:XPZ812P
Rubix:1432532
EAN:4010858979713

Produktdetails : XPZ812P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen für einekraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung bei gleichzeitighoher Laufruhe nach Din 7753
Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +130°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, besonders laufruhig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 55 g |
|---|---|
| Profil | xpz |
| Richtlänge | 812 mm |
| Außenlänge | 824 mm |
| Innenlänge | 774 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen