XPB2300P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen, DIN 7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:XPB2300P
Rubix:1432770
EAN:4010858973148

Produktdetails : XPB2300P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen für einekraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung bei gleichzeitighoher Laufruhe nach Din 7753
Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +130°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, besonders laufruhig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 469 g |
|---|---|
| Profil | xpb |
| Richtlänge | 2300 mm |
| Außenlänge | 2322 mm |
| Innenlänge | 2240 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage