3VX315 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt

SUPER XE-POWER PRO M=S

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:3VX 315 XEP
Rubix:2020201
Hersteller:3VX 315XEAX
EAN:4044978161468
3VX315 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil3vx
Richtlänge315 mm
Außenlänge800,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3VX315 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt


Der neue wartungsfreie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ist einer der leistungsfähigsten Antriebsriemen auf dem Markt. Die innovative Konstruktion des optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S eröffnet neue Spielräume in der Konstruktion kraftschlüssiger Antriebe, selbst auf kleinsten Scheibendurchmessern, in extremen Temperaturbereichen und bei höchsten Drehzahlen.
3VX 315 XEP

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht44 g
Profil3vx
Richtlänge315 mm
Außenlänge800,1 mm
Obere Breite9 mm
Höhe8,5 mm
8,50 mm
800 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,01 exkl. MwSt.
/ Stück
8,34 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std