AME250C-F02 Supermikrofilter

Super-Nebelabscheider

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AME250C-F02
Rubix:2184404
Hersteller:AME250C-F02
EAN:3618035578738
AME250C-F02 Supermikrofilter

Technische Zusammenfassung

Typsuper-nebelabscheider
Volumenstrom500 l/min
Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AME250C-F02 Supermikrofilter


Die Serie AME scheidet feine Ölpartikel im Aerosolzustand in der Druckluft ab und wandelt die ölhaltige Druckluft in ölfreie Luft um. Sie sollte für die Filtration von Druckluft eingesetzt werden, die eine hohe Reinheit für Beschichtungsanlagen, Druckluft für Reinräume und Druckluft für Geräte erfordert, bei denen Öle vermieden werden müssen.
AME150C-550C/AME650-850, Supermikrofilter, Neue Modell

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)81x103x76 mm
Bruttogewicht550 g
Typsuper-nebelabscheider
Volumenstrom500 l/min
Filterfeinheit0,01 µm
Werkstoffaluminium-druckguß
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
60,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,54 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen