Referenzen
SMC:AMH250C-F03-T
Rubix:2199916
Hersteller:AMH250C-F03-T
EAN:3618035576444

Technische Zusammenfassung
| Typ | micro-nebelabscheider mit vorfilter |
|---|---|
| Volumenstrom | 500 l/min |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
Dokumente
Produktdetails : AMH250C-F03-T Submikrofilter
Die Serie AMH ist ein hochpräziser, mit einem Vorfilter kombinierter Mikro-Nebelabscheider. Der AMH kann Aerosol-Ölnebel in Druckluft abscheiden und beseitigen und Kohlenstoff oder Staub von mehr als 0,01 Mikron entfernen. Die AMH-Serie eignet sich zum Trocknen/Reinigen von pneumatischen Messgeräten (Luftmikrometer) und Präzisionsteilen.
AMH150C-550C/AMH650-850, Submikrofilter mit Vorfilter, Neue Modell
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 76x209x76 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 540 g |
| Typ | micro-nebelabscheider mit vorfilter |
| Volumenstrom | 500 l/min |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Werkstoff | aluminium-druckguss (körper);aluminium-druckguss (gehäuse);chrombeschichtete epoxidharzbeschichtung (innenfläche);hartglas (schauglas) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage