R-1661-894-21 Führungswagen ohne Kugelkette
Super Kugelwagen FKS, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R166189421
Rubix:232388



Produktdetails : R-1661-894-21 Führungswagen ohne Kugelkette
KUGELWAGEN SS KWD-020-FKS-C0-N-1
Führungswagen ohne Kugelkette KWD-020-FKS-N-C0, Genauigkeitsklasse N, Leichtlaufdichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Vorspannung | c0 µm |
| Breite | 63 mm |
| Länge | 57,3 mm |
| Genauigkeit | n |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 20 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
