R-1661-114-20 Führungswagen ohne Kugelkette
Super Kugelwagen FKS, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R166111420
Rubix:179232



Produktdetails : R-1661-114-20 Führungswagen ohne Kugelkette
KUGELWAGEN SS KWD-015-FKS-C1-N-1
Führungswagen ohne Kugelkette KWD-015-FKS-N-C1, Genauigkeitsklasse N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Vorspannung | c1 µm |
| Breite | 47 mm |
| Länge | 44,7 mm |
| Genauigkeit | n |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 15 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
