Referenzen
Bosch Rexroth:R073113040
Rubix:234244



Produktdetails : R-0731-130-40 Kugelbuchse Super
SUPERKUGELBUECHSE KBSH-O-30-D
Kugelbuchse Super KBSH-O-30-D, offen, mit einem Dichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Serie | kbsh |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Länge | 68 mm |
| Dichtung | einseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
283,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
337,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
