Referenzen
PBC:FMT20
Rubix:138713



Produktdetails : FMT20 Gleitlager
Lineargleitlager
Lineargleitlager
Technische Informationen
Attribute
| Serie | fmt |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Länge | 45 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Tragzahl stat. C | 12361 N |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
