R-0673-050-00 Kugelbuchse Super
Super-Kugelbüchsen B, geschlossen, R0672
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R067305000
Rubix:234223



Produktdetails : R-0673-050-00 Kugelbuchse Super
SUPERKUGELBUECHSE KBB-O-50
Kugelbuchse Super KBB-O-50 ohne Selbsteinstellung, offen, ohne Dichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 554 g |
|---|---|
| Serie | kbb |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Länge | 77 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
232,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
276,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
