6200048051 Super-Klem, Breitbandschelle, 1-teilig, 45-51mm
Super-Klem Breitbandschellen
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:SUPER KLEM 1-TEIL. 48- 51 MM
Rubix:498465
Hersteller:6200048051
EAN:4030477036352

Produktdetails : 6200048051 Super-Klem, Breitbandschelle, 1-teilig, 45-51mm
Teguma Super-Klem Breitbandschellen. Einteiliges, ungehärtetes Stahlband mit gebördelten Kanten. Mit Stahlbolzen und Sechskantmutter. Doppelt verzinkt.
Super-Klem Breitbandschelle. Einteiliges nicht gehärtetes Stahlband mit gebördelten Kanten. Mit Stahlbolzen und Sechskantmutter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 92 g |
|---|---|
| Typ | super-klem |
| Einspanndurchmesser | 51 mm |
| Spannbereich, Minimum | 48 mm |
| Spannbereich, Maximum | 51 mm |
| Breite | 22 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
