SPC9000 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Super HC Keilriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:SPC9000 SUPERHC
Rubix:1578072
Hersteller:933509000
EAN:5412571079968
SPC9000 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Technische Zusammenfassung
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge9000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC9000 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES


Keilriemen SUPER HC GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge9000 mm
Innenlänge8917 mm
Außenlänge9030 mm
Stärke18 mm
Ummanteltja
Seriesuper hc
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser250 mm
Zolltarifcode40103100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
270,05 exkl. MwSt.
/ Stück
321,36 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage