K0297.12012 Stützschraube mit Kontermutter, Vergütungsstahl
Stützschraube
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0297.12012
Rubix:107974
EAN:4059245004553



Dokumente
Produktdetails : K0297.12012 Stützschraube mit Kontermutter, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl, vergütet.Ausführung: brüniert.Bestellbeispiel: K0297.16016Hinweis: Durch die abgerundete Nase können die Stützschrauben auch als Positionierelement für Werkstücke mit Bohrungen verwendet werden. Die Ausführung K0297.08016 hat einen Sechskant.
Stützschraube
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 77 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort