K0298.8201 Positionsfuss, Form:L, Automatenstahl
POSITIONSFUß, FORM:L, AUTOM.STAHL BRÜN. U. EINSATZGEHÄRTET
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0298.8201
Rubix:3756088
Hersteller:K0298.8201
EAN:4059245230037
Dokumente
Produktdetails : K0298.8201 Positionsfuss, Form:L, Automatenstahl
Werkstoff: Automatenstahl. Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert. Hinweis: Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.
Werkstoff: Automatenstahl. Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert. Hinweis: Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | automatenstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

