K0298.2151 Positionsfuß, Form:B, Autom. Stahl
Positionsfuß mit Außengewinde Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0298.2151
Rubix:104342
EAN:4059245004690



Dokumente
Produktdetails : K0298.2151 Positionsfuß, Form:B, Autom. Stahl
Werkstoff: Automatenstahl.Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert.Hinweis: Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.
Positionsfuß mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 105 g |
|---|---|
| Werkstoff | automatenstahl |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std