Referenzen
Kipp:K0308.1003808
Rubix:323173
EAN:4059245006892



Dokumente
Produktdetails : K0308.1003808 Stütze, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: brüniert.Bestellbeispiel: K0308.0803006
Stützen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 43 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen