K0298.610 Positionsfuß, Form:F, Autom. Stahl
POSITIONSFUß, FORM:F, AUTOM.STAHL BRÜN. U. EINSATZGEHÄRTET
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0298.610
Rubix:3229899
Hersteller:K0298.610
EAN:4059245226344
Dokumente
Produktdetails : K0298.610 Positionsfuß, Form:F, Autom. Stahl
Werkstoff: Automatenstahl. Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert. Hinweis: Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.
Werkstoff: Automatenstahl. Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert. Hinweis: Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | automatenstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

