K0298.715 POSITIONSFUss, G=M12, FORM:K, AUTOM.STAHL BRÜN. U. EINSATZGE
POSITIONSFUß, FORM:K, AUTOM.STAHL BRÜN. U. EINSATZGEHÄRTET
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0298.715
Rubix:3756023
Hersteller:K0298.715
EAN:4059245229963
Dokumente
Produktdetails : K0298.715 POSITIONSFUss, G=M12, FORM:K, AUTOM.STAHL BRÜN. U. EINSATZGE
Werkstoff: Automatenstahl. Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert. Hinweis: Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.
Werkstoff: Automatenstahl. Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert. Hinweis: Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | automatenstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

