Referenzen
Fischer:535270
Rubix:3833911
Hersteller:PSAE 500
EAN:4048962239300

Produktdetails : PSAE 500 Stütze
Konstruktionselemente – Stützelemente PSAE 300 und 500
• Konstruktionselement zur Verwendung als Stützelement zum Aussteifen von Schienenkonstruktionen
• Schnelle Montage durch 90° Drehung des Durchsteckverbinders PFCN 41 in der Schiene
Die fischer Stützelemente PSAE 300 und 500 bieten zusammen mit der fischer Auslegerkonsole FCA oder der Montageschiene FUS hohe Sicherheit und Stabilität. Die zwei Größen der Stützelemente passen sich an die Abmessungen der Schiene und Konsole genau an. Mithilfe der Schiebemutter FCN Clix P plus Schraube oder dem Durchsteck-Verbinder PFCN werden die Stützelemente schnell und sicher mit dem Schienenprofil verbunden.
Stärken
• Das stabile Stützelement PSAE gibt einer Tragekonstruktion sehr hohe Stabilität und Sicherheit
• Die Lochung des Konstruktionselements gewährleistet den Systemfit mit dem Durchsteck-Verbinder PFCN
• Mit zusätzlicher PU-Adapterscheibe ist die Befestigung von Elementen mit Formloch direkt an der Wand oder Decke mit Dübel oder Schraube möglich
• Schnelle Montage durch 90° Drehung des Durchsteckverbinders PFCN 41 in der Schiene
• Die Edelstahloberfläche sorgt für einen hohen Korrosionsschutz gegen Umwelteinflüsse wie beispielsweise Feuchtigkeit, Wasser, Salzwasser und andere korrosive Stoffe
Anwendungen
• Elemente zur Herstellung von stabilen Konsolenkonstruktionen mit FUS-Schienen oder FCA-Konsolen mittels Durchsteck-Verbinder PFCN
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | psae |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
757,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
901,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





